ミヅシマ工業
レインキャッチRE2(吸水マット)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
79856248
品番
4941040
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
再生PETを1平米あたり500mlボトルで11本分使用した再生素材製パイルの吸水マットです
点字表示取付可能です。
用途
ビル・オフィス・デパート・銀行・学校・ホテル・病院などの玄関・廊下・ロビー
トラスコ品番
802-1036
材質
パイル:ポリエステル50%再生PET50%、パイル長:約7mm、バッキング/塩化ビニール樹脂2.0mm
色
グレー
短辺(mm)
900
長辺(mm)
1200
注意
※グリーン購入法適合品