ディーゼルエンジン式

ディーゼルエンジン式 - スーパー工業ディーゼルエンジン式 - スーパー工業ディーゼルエンジン式 - スーパー工業ディーゼルエンジン式 - スーパー工業ディーゼルエンジン式 - スーパー工業ディーゼルエンジン式 - スーパー工業ディーゼルエンジン式 - スーパー工業

大水量を高次元で実現、ワンランク上の洗浄体験です。
ディーゼルエンジン搭載、安心安全を求める現場で活躍します。
ディーゼルの省エネ性×25L燃料タンクで長時間の運転が可能です。
ベルトドライブによる回転数低減、摩耗を抑え耐久力UPを実現しました。
ディーゼルエンジン搭載で大水量洗浄を実現しました。

用途
とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。
付属品
噴射ガンASY1/8-大水量-ワンタッチ1/2メス(04P53001)、噴口直射1/8 MCP186(04000248)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(1・1/4)余水(3/4)ASY 3m 円盤60(04W50411)
トラスコ品番
661-6784
幅(mm)
755
高さ(mm)
1016
奥行(mm)
1310
回転数(min-1[r.p.m])
1285
燃料
JIS 2号 軽油
エンジン部総排気量(mL)
1116
吐出圧力(MPa)
15
燃料タンク容量(L)
25
エンジンタイプ
水冷4サイクルディーゼルエンジン
始動方式
セルスターター式
吐出水量(L/min)
45
出力(kW[PS])
15.6[21.2]/2600min-1
使用時間(時間)
満タン時の最大:6
内容量
1台
注意
※ラインストレーナーの取り付けができません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79858129SEL-4515SSN4
¥4,000,000
¥3,498,000
¥3,847,800(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする