曜日別特売

つむパ プッシュリベット(ナイロン)セット品

つむパ プッシュリベット(ナイロン)セット品 - OHSATO(大里)つむパ プッシュリベット(ナイロン)セット品 - OHSATO(大里)つむパ プッシュリベット(ナイロン)セット品 - OHSATO(大里)つむパ プッシュリベット(ナイロン)セット品 - OHSATO(大里)

プッシュリベットをサイズ違いでセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。
プッシュリベットP3035_20本
プッシュリベットP3045_20本
プッシュリベットP3545_20本
プッシュリベットP3555_20本
プッシュリベットP4050_20本
プッシュリベットP4060_20本
プッシュリベットP5055_20本
プッシュリベットP5065_20本
プッシュリベットP6080_20本
プッシュリベットT3045_20本
プッシュリベットT3065_20本
プッシュリベットT4050_20本
プッシュリベットT4060_20本

用途
パネル等の固定に
セット内容
13種類
材質
ナイロン
ケース寸法(mm)
233×170xH34
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
注意
※適用板厚内でご使用ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
黒セット 7985983679859836黒セット黒(大里)901-4166
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
白セット 7985984579859845白セット白(大里)901-4165
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする