曜日別特売
白セット つむパ プッシュリベット(ナイロン)セット品 OHSATO(大里) 79859845

白セット つむパ プッシュリベット(ナイロン)セット品 OHSATO(大里) 79859845
白セット つむパ プッシュリベット(ナイロン)セット品 OHSATO(大里) 79859845

つむパ プッシュリベット(ナイロン)セット品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色白
内容量1セット注文コード79859845品番白セット
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

プッシュリベットをサイズ違いでセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。
プッシュリベットP3035_20本
プッシュリベットP3045_20本
プッシュリベットP3545_20本
プッシュリベットP3555_20本
プッシュリベットP4050_20本
プッシュリベットP4060_20本
プッシュリベットP5055_20本
プッシュリベットP5065_20本
プッシュリベットP6080_20本
プッシュリベットT3045_20本
プッシュリベットT3065_20本
プッシュリベットT4050_20本
プッシュリベットT4060_20本

用途
パネル等の固定に
色
白
品番
(大里)901-4165
セット内容
13種類
材質
ナイロン
ケース寸法(mm)
233×170xH34
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※適用板厚内でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする