DHCブルーベリーエキス 120粒

DHCブルーベリーエキス  120粒 - DHC(健康食品)DHCブルーベリーエキス  120粒 - DHC(健康食品)

ブルーベリー エキス
60日分 1日2粒
ビルベリーエキス(アントシアニン36%)
シソの実油(α-リノレン酸)
カロテノイド
ルテイン
ビタミン類
ブルーベリーエキス
名称: ビルベリーエキス食品
原材料名: ブルーベリー(ビルベリー)エキス末、しその実油/ゼラチン、グリセリン、ミツロウ、カロテノイド色素、ビタミンB6、ビタミンB1、マリーゴールド色素、ビタミンB2、ビタミンB12、(一部に大豆・ゼラチンを含む)
原料原産地名: スウェーデン、フィンランド、ラトビア、エストニア、リトアニア(ブルーベリー(ビルベリー))
内容量: 37.2g [1粒重量310mg(1粒内容量180mg)×120粒]
賞味期限: 枠外下部に年、月で記載
保存方法: 直射日光、高温多湿な場所をさけて保存してください。
販売者: 株式会社ディーエイチシー 東京都港区芝5-34-2
製造所固有記号は賞味期限の右側、スラッシュの間に記載
本品は特定原材料及びそれに準ずるアレルギー物質を対象として表示しています。
召し上がり量: 1日2粒を目安にお召し上がりください。
召し上がり方: 一日摂取目安量を守り、水またはぬるま湯でお召し上がりください。お身体に異常を感じた場合は、摂取を中止してください。原材料をご確認の上、食物アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください。薬を服用中あるいは通院中の方、妊娠中の方は、お医者様にご相談の上お召し上がりください。
お子様の手の届かないところで保管してください。
開封後はしっかり開封口を閉め、なるべく早くお召し上がりください。

内容量1袋(120粒)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79848749-
2,286
2,198
2,374(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする