エバロン リカバリーサンダル ABSORB(アブソーブ)

エバロン リカバリーサンダル ABSORB(アブソーブ) - エバロンエバロン リカバリーサンダル ABSORB(アブソーブ) - エバロンエバロン リカバリーサンダル ABSORB(アブソーブ) - エバロンエバロン リカバリーサンダル ABSORB(アブソーブ) - エバロンエバロン リカバリーサンダル ABSORB(アブソーブ) - エバロンエバロン リカバリーサンダル ABSORB(アブソーブ) - エバロンエバロン リカバリーサンダル ABSORB(アブソーブ) - エバロンエバロン リカバリーサンダル ABSORB(アブソーブ) - エバロン

衝撃吸収率70%を実現。衝撃吸収に加え高弾圧50%以上の日本製リカバリーサンダル。衝撃吸収を抑えて着地時での足の負担を少なくし、高弾圧で踏み込んだ力を適度に推進力に変えてくれるので、歩行時の快適性に繋がります。ヒカリ技研工業は長年、医療従事者に向けた商品開発・製造に携わり日々医療現場のお声を反映させてものづくりをしています。

材質
EVA
足幅
3E
ヒール(cm)
4
内容量
1足
全42種類を絞り込む
色
サイズ(cm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79845949RC-02ブラック23~23.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
79845958RC-02オリーブグリーン27~27.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
79845967RC-02グレージュ25~25.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
79845976RC-02ネイビーパープル25~25.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
79845985RC-02ネイビーパープル26~26.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
79846001RC-02ブラック27~27.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
79846010RC-02コーラルレッド22~22.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
79846019RC-02ブラック26~26.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
79846028RC-02グレージュ23~23.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
79846037RC-02パールホワイト24~24.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
79846046RC-02グレージュ27~27.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
79846055RC-02グレージュ26~26.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
79846071RC-02ブラック22~22.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
79846080RC-02オリーブグリーン24~24.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
79846089RC-02コーラルレッド23~23.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
79846098RC-02コーラルレッド27~27.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
79846107RC-02オリーブグリーン26~26.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
79846116RC-02オリーブグリーン23~23.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
79846125RC-02パールホワイト28~28.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
79846141RC-02パールホワイト23~23.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
79846150RC-02ブラック25~25.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
79846159RC-02コーラルレッド26~26.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
79846168RC-02グレージュ24~24.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
79846177RC-02オリーブグリーン28~28.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
79846186RC-02ネイビーパープル23~23.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
79846195RC-02ネイビーパープル24~24.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
79846211RC-02ネイビーパープル28~28.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
79846220RC-02ブラック28~28.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
79846229RC-02コーラルレッド28~28.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
79846238RC-02ネイビーパープル27~27.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
79846247RC-02グレージュ28~28.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
79846256RC-02オリーブグリーン22~22.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
79846265RC-02ブラック24~24.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
79846281RC-02グレージュ22~22.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
79846290RC-02ネイビーパープル22~22.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
79846299RC-02オリーブグリーン25~25.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
79846308RC-02パールホワイト26~26.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
79846317RC-02コーラルレッド25~25.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
79846326RC-02パールホワイト25~25.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
79846335RC-02パールホワイト27~27.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
79846351RC-02コーラルレッド24~24.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
79846360RC-02パールホワイト22~22.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする