RC-02 エバロン リカバリーサンダル ABSORB(アブソーブ) エバロン 79846238

RC-02 エバロン リカバリーサンダル ABSORB(アブソーブ) エバロン 79846238
RC-02 エバロン リカバリーサンダル ABSORB(アブソーブ) エバロン 79846238
RC-02 エバロン リカバリーサンダル ABSORB(アブソーブ) エバロン 79846238
RC-02 エバロン リカバリーサンダル ABSORB(アブソーブ) エバロン 79846238
RC-02 エバロン リカバリーサンダル ABSORB(アブソーブ) エバロン 79846238

エバロン リカバリーサンダル ABSORB(アブソーブ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ネイビーパープル
サイズ(cm)27~27.5
内容量1足注文コード79846238品番RC-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

衝撃吸収率70%を実現。衝撃吸収に加え高弾圧50%以上の日本製リカバリーサンダル。衝撃吸収を抑えて着地時での足の負担を少なくし、高弾圧で踏み込んだ力を適度に推進力に変えてくれるので、歩行時の快適性に繋がります。ヒカリ技研工業は長年、医療従事者に向けた商品開発・製造に携わり日々医療現場のお声を反映させてものづくりをしています。

色
ネイビーパープル
サイズ(cm)
27~27.5
材質
EVA
足幅
3E
ヒール(cm)
4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする