曜日別特売

ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー交換用替えローラー

ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー交換用替えローラー - audio-technica

強粘着のローラーを使用し、アクリル、金属板などに最適なスタンダードタイプです。

用途
HC-730/450用
材質(ローラー部)
ブチル系合成ゴム
ローラー(W×Φmm)
300×30
粘着力
強粘着 (450タック)
ゴム硬度
23°
色(ローラー)
ブルー
内容量
1個
注意
※交換用ローラーのため把手は付属しません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798487062909-38960(HC-730/450用)
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする