両面セイデンF
アキレス両面セイデンFは導電性塗膜による優れた帯電防止性能をフィルム両面に有し、かつ優れた防炎性能を有した軟質透明塩化ビニルフィルムです。
・消防法施行令第4条の3に適合
・酸素指数26以上(JIS K7201 準用)
・プリント面表面抵抗値10の6乗(JISC 2170準用)
- 用途
- 静電気対策を求める屋内/工場内間仕切用パーティションカーテン。データセンターやクリーンルームで多用されています。
- 厚さ(mm)
- 0.3
- 長さ(m)
- 30
- 幅(cm)
- 137
- 色相
- 赤味
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1本(30m)
注意
※ご使用に際しては導電性能をしっかりと発揮させるために通電性のある物に触れさせる等、必ずアースを取ってください。※塗工面は溶剤で落ちてしまいます。メンテナンス等での溶剤の使用は避けてください。
※アキレス両面セイデンF(両面塗工タイプ)のプリント柄は表裏では一致しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
静電気対策用品 の新着商品
カテゴリ

























