曜日別特売

ブチル系特殊粘着ゴムミニハンドクリーナー交換用替えローラー

ブチル系特殊粘着ゴムミニハンドクリーナー交換用替えローラー - audio-technica

低粘着のローラーを使用し、極薄のフィルムや張り合わせに最適です。

用途
HC-73/30用
材質(ローラー部)
ブチル系合成ゴム
ローラー(W×Φmm)
30×20
粘着力
弱粘着 (30タック)
ゴム硬度
30°
色(ローラー)
アイボリー
内容量
1個
注意
※交換用ローラーのため把手は付属しません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798485572909-39150(HC-73/30用)
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする