ブチル系特殊粘着ゴムミニハンドクリーナー交換用替えローラー
強粘着のローラーを使用し、アクリル、金属板などに最適なスタンダードタイプです。
- 用途
- HC-76/450用
- 材質(ローラー部)
- ブチル系合成ゴム
- ローラー(W×Φmm)
- 60×20
- 粘着力
- 強粘着 (450タック)
- ゴム硬度
- 23°
- 色(ローラー)
- ブルー
- 内容量
- 1個
注意
※交換用ローラーのため把手は付属しません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
静電気対策マット・シート類 の新着商品
カテゴリ





















