PESHANKOしぼり機
【手で絞らなくていい!服を傷めない!】日本の脱水方法は”打ち付けたり叩いて”ではなく”手で絞る”のが主流ですが、手で絞る煩わしさを感じたことはないでしょうか? 例えば・・・1)1枚だけなら簡単に絞れても枚数が多くなれば手も痛くなる2)握力の強い・弱いによって絞れる量にも差が3)手洗い後、床に水滴が落ちてしまう PESHANKOなら・・・PESHANKOの上部についている調整ねじを回すだけで絞る力を調整できるため、力をいれなくても簡単に絞ることができます。脱水に困難だった上記のような場面でも活躍します!
- 質量(kg)
- 6
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 52x25x18(ハンドル・ノブ含む)
- 内容量
- 1個
注意
※使用前には、「加圧ノブ」を調整してください、※指定用途以外には使用しないでください。
※ローラー部に絶対に手などを入れないでください。
※使用後は乾いた布で拭き、充分乾燥させた上で保管ください。
※硬い素材のものは、ローラーには通さないでください。特に衣類などに付着する硬い部品(ボタン・チャック・ホック)などを無理にローラーへ通すと、衣類または製品を傷める恐れがあります。
掃除用具 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:79868410 PESHANKOしぼり機 - トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79868410-260527-02.jpg)
![注文コード:79868410 PESHANKOしぼり機 - トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79868410-260527-04.jpg)
![注文コード:79868410 PESHANKOしぼり機 - トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79868410-260527-06.jpg)