曜日別特売

”ハンドル 2936”(HACCP対応)

”ハンドル 2936”(HACCP対応) - Vikan(ヴァイカン)”ハンドル 2936”(HACCP対応) - Vikan(ヴァイカン)”ハンドル 2936”(HACCP対応) - Vikan(ヴァイカン)

Vikan社の全ての商品にジョイントします。
握りやすい形状のエルゴノミックデザインにより、長時間の使用でも疲れにくい設計となっています。
耐塩素および耐酸性に優れています。
軽量のため扱いやすい構造です。

材質
グラスファイバー
長さ(mm)
1500
耐熱温度(℃)
100
外径(mm)
42
内容量
1本
注意
※表面に傷が付いたら使用を中止してください。そのまま使用を続けると繊維が剥離し、手指を傷つけたり、繊維断片が食品に混入する恐れがあります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0585191729382496-7241グリーン
¥6,500
¥3,898
¥4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
0585201229383496-7259ブルー
¥6,500
¥3,898
¥4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする