アンプ内蔵形光電子センサ
超小型、機器組込み用として25年の実績
ヘッドオンタイプ、ワイド拡散反射、ハイパワー、限定反射形等のワイドバリエーション
全機種M3ねじ取り付け
防水性能IP67
スタビリティ出力装備
10mの長距離タイプ
- 付属品
- 取付金具、取扱説明書、調整用ドライバ
- 仕様
- ショート保護:装備(但し制御出力側のみ)、【ボリウム(VR)】SENS:感度調整用VR 装備(透過形は受光器側)、【スイッチ(SW)】ライトオン、ダークオン切換用SW 装備
- 材質
- ケース/ポリアリレート・レンズ/ポリアリレート
- 質量(g)
- 投・受光器共 各約 50
- 形式
- サイドオンタイプ
- 電源(V)
- 操作:DC12~24 ±10% リップル10%以下
- 保護構造
- IP67
- 検出方式
- 透過形
- 接続方式
- コード引出し式(外径Φ3mm) コード長/2m・投光器/0.15mm2×2芯(灰色) 受光器/0.15mm2×4芯(黒色
- 光源
- 投光用:赤色LED(投光波長:700nm)
- 消費電流(mA)
- 投光器:23以下、受光器:18以下
- 使用周囲温度(℃)
- - 25~+ 55(氷結しないこと)
- 検出物体
- Φ 6 mm以上の不透明体
- 使用周囲湿度
- 35~85% RH(結露しないこと)
- 検出距離(m)
- 10
- 使用周囲照度(Lx)
- 5,000 以下
- 動作モード
- ライトオン/ダークオン 切換動作(スイッチ切換)
- 表示灯
- 投光器/電源表示灯(赤色LED)・受光器/動作表示灯(赤色LED)安定表示灯(緑色LED) ボリウム(VR)
- 出力モード
- 制御出力/NPNオープンコレクタ出力定格/シンク電流100mA(DC30V)以下・スタビリティ出力/NPNオープンコレクタ出力定格/シンク電流50mA(DC30V)以下
- 耐振動
- 10~55Hz 複振幅1.5 mm X、Y、Z 方向 各2 時間
- 動作角度
- 10°(受光器側)
- 絶縁抵抗
- DC500V メガ 20MΩ 以上
- 耐衝撃
- 500 m/s2 X、Y、Z 方向 各3 回
- 耐電圧(V)
- AC1000 1 分間
- 応答時間(ms)
- 0.35以下
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
センサ の新着商品
カテゴリ
























