曜日別特売

アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ ミラー反射型

アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ ミラー反射型 - azbil(旧:山武)アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ ミラー反射型 - azbil(旧:山武)アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ ミラー反射型 - azbil(旧:山武)アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ ミラー反射型 - azbil(旧:山武)アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ ミラー反射型 - azbil(旧:山武)

豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。
金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。
検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。

用途
●搬送ラインでのワーク有無検出・通過検出(コンベヤ)
●位置決め・到達検出(部品位置、停止位置確認)
●部品・製品カウント
●透明体(PETボトル/容器)検出(CL/CM/CP系)
注意
※写真は代表画像です
全59種類を絞り込む
電源電圧(V)
内容量
59種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
商品状態
検出方式
電源電圧(V)
応答時間
保護回路
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48967992HP7-P121台-リフレクタ形DC 10.2~26.41msec電源投入時誤動作防止(60ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥10,730¥9,598
¥9,598
¥10,558(税込)
88日以内出荷
返品不可
07785444HP7-P11-L0051個-リフレクタ形DC 10.2~26.41msec電源投入時誤動作防止(60ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥8,240¥6,998
¥6,998
¥7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
07785453HP7-P131個--DC 10.2~26.4-電源投入時誤動作防止(60ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥8,790¥6,998
¥6,998
¥7,698(税込)
欠品中
出荷予定:2027年1月中旬
63128024HP7-P111個-リフレクタ形(偏光フィルタを使用したポラライズドリフレクタ形ですが、光沢度の非常に高い物体や偏光を乱す物体を検出する場合、動作が安定しないことがあります。)10.2~26.4 DC(リップル10%以下)1msec(他のスイッチの光を受けている場合、応答時間が遅くなることがあります。)電源投入時誤動作防止回路(60ms以下)電源逆接続保護、出力短絡保護
¥10,730¥9,990
¥9,990
¥10,989(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年2月中旬
63128040HP7-P11-0011個-リフレクタ形(偏光フィルタを使用したポラライズドリフレクタ形ですが、光沢度の非常に高い物体や偏光を乱す物体を検出する場合、動作が安定しないことがあります。)10.2~26.4 DC(リップル10%以下)1msec(他のスイッチの光を受けている場合、応答時間が遅くなることがあります。)電源投入時誤動作防止回路(60ms以下)電源逆接続保護、出力短絡保護
¥15,880¥14,900
¥14,900
¥16,390(税込)
11日以内出荷
返品不可
63128067HP7-P11-C003-Q1個-リフレクタ形(偏光フィルタを使用したポラライズドリフレクタ形ですが、光沢度の非常に高い物体や偏光を乱す物体を検出する場合、動作が安定しないことがあります。)10.2~26.4 DC(リップル10%以下)1msec(他のスイッチの光を受けている場合、応答時間が遅くなることがあります。)電源投入時誤動作防止回路(60ms以下)電源逆接続保護、出力短絡保護
¥13,180¥12,900
¥12,900
¥14,190(税込)
21日以内出荷
返品不可
19438563HP7-P11-T1個-リフレクタ形DC 10.2~26.41msec電源投入時誤動作防止(60ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥8,790¥7,598
¥7,598
¥8,358(税込)
当日出荷
63128189HP7-P121個-リフレクタ形(偏光フィルタを使用したポラライズドリフレクタ形ですが、光沢度の非常に高い物体や偏光を乱す物体を検出する場合、動作が安定しないことがあります。)10.2~26.4 DC(リップル10%以下)1msec(他のスイッチの光を受けている場合、応答時間が遅くなることがあります。)電源投入時誤動作防止回路(60ms以下)電源逆接続保護、出力短絡保護
¥10,730¥9,990
¥9,990
¥10,989(税込)
4日以内出荷
返品不可
63128198HP7-P12-0011個-リフレクタ形(偏光フィルタを使用したポラライズドリフレクタ形ですが、光沢度の非常に高い物体や偏光を乱す物体を検出する場合、動作が安定しないことがあります。)10.2~26.4 DC(リップル10%以下)1msec(他のスイッチの光を受けている場合、応答時間が遅くなることがあります。)電源投入時誤動作防止回路(60ms以下)電源逆接続保護、出力短絡保護
¥15,880¥14,900
¥14,900
¥16,390(税込)
11日以内出荷
返品不可
19438572HP7-P12-T1個-リフレクタ形DC 10.2~26.41msec電源投入時誤動作防止(60ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥8,790¥7,598
¥7,598
¥8,358(税込)
22日以内出荷
返品不可
63128216HP7-P12-C003-Q1個-リフレクタ形(偏光フィルタを使用したポラライズドリフレクタ形ですが、光沢度の非常に高い物体や偏光を乱す物体を検出する場合、動作が安定しないことがあります。)10.2~26.4 DC(リップル10%以下)1msec(他のスイッチの光を受けている場合、応答時間が遅くなることがあります。)電源投入時誤動作防止回路(60ms以下)電源逆接続保護、出力短絡保護
¥13,180¥12,900
¥12,900
¥14,190(税込)
21日以内出荷
返品不可
63128234HP7-P12-L0051個-リフレクタ形(偏光フィルタを使用したポラライズドリフレクタ形ですが、光沢度の非常に高い物体や偏光を乱す物体を検出する場合、動作が安定しないことがあります。)10.2~26.4 DC(リップル10%以下)1msec(他のスイッチの光を受けている場合、応答時間が遅くなることがあります。)電源投入時誤動作防止回路(60ms以下)電源逆接続保護、出力短絡保護
¥10,060¥9,590
¥9,590
¥10,549(税込)
21日以内出荷
返品不可
63128487HP7-P51-S0031個-リフレクタ形(偏光フィルタを使用したポラライズドリフレクタ形ですが、光沢度の非常に高い物体や偏光を乱す物体を検出する場合、動作が安定しないことがあります。)10.2~26.4 DC(リップル10%以下)1msec(他のスイッチの光を受けている場合、応答時間が遅くなることがあります。)電源投入時誤動作防止回路(60ms以下)電源逆接続保護、出力短絡保護
¥13,790¥12,900
¥12,900
¥14,190(税込)
21日以内出荷
返品不可
63128496HP7-P51-T1個-リフレクタ形(偏光フィルタを使用したポラライズドリフレクタ形ですが、光沢度の非常に高い物体や偏光を乱す物体を検出する場合、動作が安定しないことがあります。)10.2~26.4 DC(リップル10%以下)1msec(他のスイッチの光を受けている場合、応答時間が遅くなることがあります。)電源投入時誤動作防止回路(60ms以下)電源逆接続保護、出力短絡保護
¥10,730¥9,990
¥9,990
¥10,989(税込)
31日以内出荷
返品不可
63128514HP7-P52-C0031個-リフレクタ形(偏光フィルタを使用したポラライズドリフレクタ形ですが、光沢度の非常に高い物体や偏光を乱す物体を検出する場合、動作が安定しないことがあります。)10.2~26.4 DC(リップル10%以下)1msec(他のスイッチの光を受けている場合、応答時間が遅くなることがあります。)電源投入時誤動作防止回路(60ms以下)電源逆接続保護、出力短絡保護
¥13,790¥12,900
¥12,900
¥14,190(税込)
31日以内出荷
返品不可
07785952HP7-P11-1031個-リフレクタ形DC 10.2~26.41msec電源投入時誤動作防止(60ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥8,790¥6,998
¥6,998
¥7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
07785968HP7-P11-C0031個-リフレクタ形DC 10.2~26.41msec電源投入時誤動作防止(60ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥11,300¥9,898
¥9,898
¥10,888(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年3月上旬
07785977HP7-P11-D1個-リフレクタ形DC 10.2~26.41msec電源投入時誤動作防止(60ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥12,600¥9,998
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
07785986HP7-P11-L0501個-リフレクタ形DC 10.2~26.41msec電源投入時誤動作防止(60ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥9,910¥8,798
¥8,798
¥9,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年12月下旬
07785995HP7-P12-L0501個-リフレクタ形DC 10.2~26.41msec電源投入時誤動作防止(60ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥9,910¥8,798
¥8,798
¥9,678(税込)
82日以内出荷
返品不可
07786004HP7-P13-1031個--DC 10.2~26.4-電源投入時誤動作防止(60ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥8,790¥6,998
¥6,998
¥7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
07786013HP7-P13-L0501個--DC 10.2~26.4-電源投入時誤動作防止(60ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥9,910¥8,798
¥8,798
¥9,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年2月中旬
07786022HP7-P13-L1001個--DC 10.2~26.4-電源投入時誤動作防止(60ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥11,900¥9,798
¥9,798
¥10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
07786038HP7-P141個--DC 10.2~26.4-電源投入時誤動作防止(60ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥8,790¥6,998
¥6,998
¥7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
07786047HP7-P14-L0501個--DC 10.2~26.4-電源投入時誤動作防止(60ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥9,910¥7,998
¥7,998
¥8,798(税込)
22日以内出荷
返品不可
07786056HP7-P511個-リフレクタ形DC 10.2~26.41msec電源投入時誤動作防止(60ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥8,790¥7,598
¥7,598
¥8,358(税込)
当日出荷
07786065HP7-P51-1031個-リフレクタ形DC 10.2~26.41msec電源投入時誤動作防止(60ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥8,790¥6,998
¥6,998
¥7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
07786074HP7-P53-1031個--DC 10.2~26.4-電源投入時誤動作防止(60ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥8,790¥6,998
¥6,998
¥7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
22558297HP7-P11-L0031個-リフレクタ形DC 10.2~26.41msec電源投入時誤動作防止(60ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥8,170¥6,998
¥5,698
アウトレット
¥6,268(税込)
欠品中
出荷予定:2026年11月25日
22558315HP7-P11-L0101個-リフレクタ形DC 10.2~26.41msec電源投入時誤動作防止(60ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥8,410¥6,998
¥6,998
¥7,698(税込)
82日以内出荷
返品不可
22558333HP7-P11-L0301個-リフレクタ形DC 10.2~26.41msec電源投入時誤動作防止(60ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥9,160¥7,598
¥7,598
¥8,358(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年3月下旬
22558358HP7-P11-S0031個-リフレクタ形DC 10.2~26.41msec電源投入時誤動作防止(60ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥11,300¥9,598
¥9,598
¥10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
22558394HP7-P11S1個-リフレクタ形DC 10.2~26.41msec電源投入時誤動作防止(60ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥10,100¥8,498
¥8,498
¥9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
22558419HP7-P11S-L0501個-リフレクタ形DC 10.2~26.41msec電源投入時誤動作防止(60ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥11,200¥9,898
¥9,898
¥10,888(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年1月中旬
22558437HP7-P11S-T1個-リフレクタ形DC 10.2~26.41msec電源投入時誤動作防止(60ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥10,100¥8,498
¥8,498
¥9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
22558455HP7-P12-C0031個-リフレクタ形DC 10.2~26.41msec電源投入時誤動作防止(60ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥11,300¥9,598
¥9,598
¥10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
22558473HP7-P12-L0031個-リフレクタ形DC 10.2~26.41msec電源投入時誤動作防止(60ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥8,170¥6,998
¥6,998
¥7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
22558498HP7-P12-L1001個-リフレクタ形DC 10.2~26.41msec電源投入時誤動作防止(60ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥11,900¥9,798
¥9,798
¥10,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
22558507HP7-P12-S0031個-リフレクタ形DC 10.2~26.41msec電源投入時誤動作防止(60ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥11,300¥9,598
¥9,598
¥10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
22558525HP7-P12S1個-リフレクタ形DC 10.2~26.41msec電源投入時誤動作防止(60ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥10,100¥8,498
¥8,498
¥9,348(税込)
12日以内出荷
返品不可
22558534HP7-P13-C0031個-リフレクタ形DC 10.2~26.4-電源投入時誤動作防止(60ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥11,300¥9,598
¥9,598
¥10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
22558543HP7-P13-L0051個-リフレクタ形DC 10.2~26.4-電源投入時誤動作防止(60ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥8,240¥6,998
¥6,998
¥7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
22558559HP7-P13-L0101個-リフレクタ形DC 10.2~26.4-電源投入時誤動作防止(60ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥8,410¥6,998
¥6,998
¥7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
22558568HP7-P13-L0301個-リフレクタ形DC 10.2~26.4-電源投入時誤動作防止(60ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥9,160¥7,598
¥7,598
¥8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
22558577HP7-P13S1個-リフレクタ形DC 10.2~26.4-電源投入時誤動作防止(60ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥10,100¥8,498
¥8,498
¥9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
22558586HP7-P13S-L0501個-リフレクタ形DC 10.2~26.4-電源投入時誤動作防止(60ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥11,200¥9,498
¥9,498
¥10,448(税込)
22日以内出荷
返品不可
22558604HP7-P51-C0031個-リフレクタ形DC 10.2~26.41msec電源投入時誤動作防止(60ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥11,300¥9,598
¥9,598
¥10,558(税込)
22日以内出荷
返品不可
22558629HP7-P51-D1個-リフレクタ形DC 10.2~26.41msec電源投入時誤動作防止(60ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥12,600¥9,998
¥9,998
¥10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
22558647HP7-P51-L0101個-リフレクタ形DC 10.2~26.41msec電源投入時誤動作防止(60ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥8,410¥6,998
¥6,998
¥7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
22558665HP7-P51-L0501個-リフレクタ形DC 10.2~26.41msec電源投入時誤動作防止(60ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥9,910¥8,798
¥8,798
¥9,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする