曜日別特売

大型アルミ電解コンデンサ KMRシリーズ

大型アルミ電解コンデンサ KMRシリーズ - 日本ケミコン大型アルミ電解コンデンサ KMRシリーズ - 日本ケミコン

従来のKMQシリーズの定格リプル電流を同一サイズで最大50%向上させました。
スイッチング電源、インバータ用途に最適です。
【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】

用途
スイッチング電源、インバータ用途向けなど。
温度範囲(℃)
-25~105
耐久性
2000時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※基板洗浄タイプではありませんのでご注意ください。
全20種類を絞り込む
定格電圧 DC V
20種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
定格電圧 DC V
誘電正接
漏れ電流(μA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798608250697-346330450max 0.2 (20℃,120Hz)max 1150 (20℃,5分値)
オープン
¥3,798
¥4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
798609560697-348840450max 0.2 (20℃,120Hz)max 1250 (20℃,5分値)
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
798613060697-192835450max 0.2 (20℃,120Hz)max 1370 (20℃,5分値)
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
798613850697-190225450max 0.2 (20℃,120Hz)max 779 (20℃,5分値)
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
798615500697-509150450max 0.2 (20℃,120Hz)max 1040 (20℃,5分値)
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
798616470697-349945450max 0.2 (20℃,120Hz)max 943 (20℃,5分値)
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
798618050697-509650400max 0.15 (20℃,120Hz)max 1300 (20℃,5分値)
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
798618570697-354550400max 0.15 (20℃,120Hz)max 1560 (20℃,5分値)
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
798619180697-196335450max 0.2 (20℃,120Hz)max 943 (20℃,5分値)
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
798619700697-512250450max 0.2 (20℃,120Hz)max 1650 (20℃,5分値)
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
798624780697-665325400max 0.15 (20℃,120Hz)max 985 (20℃,5分値)
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
798625210697-511735400max 0.15 (20℃,120Hz)max 889 (20℃,5分値)
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
798627580697-349740400max 0.15 (20℃,120Hz)max 1560 (20℃,5分値)
オープン
¥5,798
¥6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
798629410697-663330400max 0.15 (20℃,120Hz)max 889 (20℃,5分値)
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
798630200697-352725450max 0.2 (20℃,120Hz)max 636 (20℃,5分値)
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
798630290697-347130450max 0.2 (20℃,120Hz)max 697 (20℃,5分値)
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
798631170697-513140400max 0.15 (20℃,120Hz)max 1080 (20℃,5分値)
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
798631510697-507730450max 0.2 (20℃,120Hz)max 853 (20℃,5分値)
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
798632480697-508035450max 0.2 (20℃,120Hz)max 1150 (20℃,5分値)
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
798632570697-505630450max 0.2 (20℃,120Hz)max 1040 (20℃,5分値)
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする