曜日別特売
0 大型アルミ電解コンデンサ KMRシリーズ 日本ケミコン 79860825

代表画像

大型アルミ電解コンデンサ KMRシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
静電容量(μF)
330
定格電圧 DC V
450
定格リプル電流(mArms)
1450
注文コード
79860825
品番
0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

従来のKMQシリーズの定格リプル電流を同一サイズで最大50%向上させました。
スイッチング電源、インバータ用途に最適です。
【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】

用途
スイッチング電源、インバータ用途向けなど。
トラスコ品番
697-3463
高さ(mm)
30
定格電圧 DC V
450
誘電正接
max 0.2 (20℃,120Hz)
漏れ電流(μA)
max 1150 (20℃,5分値)
温度範囲(℃)
-25~105
耐久性
2000時間
直径(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格リプル電流(mArms)
1450
静電容量(μF)
330
注意
※基板洗浄タイプではありませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする