大型アルミ電解コンデンサ LXSシリーズ
太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップしています。
スイッチング電源及び汎用インバータ等の平滑用に最適です。
【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】
- 用途
- スイッチング電源、インバータ用途向け等
- 温度範囲(℃)
- -25~105
- 耐久性
- 5000時間
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。全19種類を絞り込む
定格電圧 DC V
電子部品(オンボード) の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980カテゴリ














