0 大型アルミ電解コンデンサ LXSシリーズ 日本ケミコン 79862031

代表画像

大型アルミ電解コンデンサ LXSシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
定格電圧 DC V450
静電容量(μF)120
定格リプル電流(mArms)810
内容量1個注文コード79862031品番0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップしています。
スイッチング電源及び汎用インバータ等の平滑用に最適です。
【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】

用途スイッチング電源、インバータ用途向け等トラスコ品番697-1979高さ(mm)25温度範囲(℃)-25~105定格電圧 DC V450誘電正接max 0.2 (20℃,120Hz)耐久性5000時間漏れ電流(μA)max 697 (20℃,5分値)直径(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応定格リプル電流(mArms)810静電容量(μF)120
注意
※基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする