大型アルミ電解コンデンサ KMQシリーズ
スイッチング電源、インバータ用途向け等
【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】
- 用途
- スイッチング電源、インバータ用途向け等
- トラスコ品番
- 697-5145
- 高さ(mm)
- 35
- 温度範囲(℃)
- -25~105
- 定格電圧 DC V
- 400
- 誘電正接
- max 0.15 (20℃,120Hz)
- 耐久性
- 2000時間
- 漏れ電流(μA)
- max 1080 (20℃,5分値)
- 直径(mm)
- 30
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 定格リプル電流(mArms)
- 1440
- 静電容量(μF)
- 330
- 内容量
- 1個
注意
※基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。電子部品(オンボード) の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980カテゴリ
















