代表画像
日本ケミコン
大型アルミ電解コンデンサ KMQシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79861008
品番
0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
スイッチング電源、インバータ用途向け等
【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】
用途
スイッチング電源、インバータ用途向け等
トラスコ品番
697-5145
高さ(mm)
35
温度範囲(℃)
-25~105
定格電圧 DC V
400
誘電正接
max 0.15 (20℃,120Hz)
耐久性
2000時間
漏れ電流(μA)
max 1080 (20℃,5分値)
直径(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格リプル電流(mArms)
1440
静電容量(μF)
330
注意
※基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。