大型アルミ電解コンデンサ LHUシリーズ
サーバー電源や太陽光発電用途向け高耐圧品をラインアップしています。
データセンターサーバおよび蓄電システム(ESS)向けに、新電極箔の開発・採用により高耐圧化と大容量化を実現しました。ラインアップは製品高さ最大100mm、定格電圧最大500Vです。
【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】
- 用途
- データセンターサーバおよび蓄電システム(ESS)向け。
- 温度範囲(℃)
- -40~105
- 定格電圧 DC V
- 450
- 誘電正接
- max 0.2 (20℃,120Hz)
- 耐久性
- 5000時間
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。全8種類を絞り込む
定格リプル電流(mArms)
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ
















