曜日別特売
0 大型アルミ電解コンデンサ LHUシリーズ 日本ケミコン 79860877

代表画像

大型アルミ電解コンデンサ LHUシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
静電容量(μF)1530
内容量1個注文コード79860877品番0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

サーバー電源や太陽光発電用途向け高耐圧品をラインアップしています。
データセンターサーバおよび蓄電システム(ESS)向けに、新電極箔の開発・採用により高耐圧化と大容量化を実現しました。ラインアップは製品高さ最大100mm、定格電圧最大500Vです。
【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】

用途
データセンターサーバおよび蓄電システム(ESS)向け。
トラスコ品番
697-5103
高さ(mm)
75
漏れ電流(μA)
max 2480 (20℃,5分値)
直径(mm)
35
定格リプル電流(mArms)
3350
温度範囲(℃)
-40~105
定格電圧 DC V
450
誘電正接
max 0.2 (20℃,120Hz)
耐久性
5000時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
静電容量(μF)
1530
注意
※基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする