曜日別特売

小型アルミ電解コンデンサ KYBシリーズ

小型アルミ電解コンデンサ KYBシリーズ - 日本ケミコン

KYAシリーズを低インピーダンス・高リプル・長寿命化した商品です。
低比抵抗・高信頼性電解液の採用により、低インピーダンス・長寿命化を実現しました。
【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】

用途
電源出力平滑用途向け等
温度範囲(℃)
-40~105
耐久性
10000時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。
全23種類を絞り込む
定格電圧 DC V
23種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
定格電圧 DC V
誘電正接
漏れ電流(μA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798610600697-35043063max 0.09 (20℃,120Hz)max 245 (20℃,2分値)
オープン
¥219
¥241(税込)
当日出荷
メーカー直送
798613490697-50703535max 0.14 (20℃,120Hz)max 770 (20℃,2分値)
オープン
¥389
¥428(税込)
当日出荷
メーカー直送
798614190697-35394035max 0.18 (20℃,120Hz)max 1640 (20℃,2分値)
オープン
¥699
¥769(税込)
当日出荷
メーカー直送
798614550697-66523035max 0.12 (20℃,120Hz)max 630 (20℃,2分値)
オープン
¥329
¥362(税込)
当日出荷
メーカー直送
798614710697-508531.535max 0.18 (20℃,120Hz)max 1640 (20℃,2分値)
オープン
¥729
¥802(税込)
当日出荷
メーカー直送
798615250697-35672535max 0.16 (20℃,120Hz)max 1150 (20℃,2分値)
オープン
¥569
¥626(税込)
当日出荷
メーカー直送
798615680697-51132535max 0.12 (20℃,120Hz)max 287 (20℃,2分値)
オープン
¥189
¥208(税込)
当日出荷
メーカー直送
798618300697-345931.535max 0.16 (20℃,120Hz)max 1150 (20℃,2分値)
オープン
¥549
¥604(税込)
当日出荷
メーカー直送
798618480697-18792563max 0.09 (20℃,120Hz)max 756 (20℃,2分値)
オープン
¥569
¥626(税込)
当日出荷
メーカー直送
798620060697-51074063max 0.09 (20℃,120Hz)max 630 (20℃,2分値)
オープン
¥439
¥483(税込)
当日出荷
メーカー直送
798622160697-50412535max 0.14 (20℃,120Hz)max 945 (20℃,2分値)
オープン
¥449
¥494(税込)
当日出荷
メーカー直送
798622410697-35573063max 0.09 (20℃,120Hz)max 428 (20℃,2分値)
オープン
¥319
¥351(税込)
当日出荷
メーカー直送
798625300697-198235.535max 0.2 (20℃,120Hz)max 1960 (20℃,2分値)
オープン
¥819
¥901(税込)
当日出荷
メーカー直送
798626360697-51162035max 0.12 (20℃,120Hz)max 350 (20℃,2分値)
オープン
¥229
¥252(税込)
当日出荷
メーカー直送
798626700697-19452563max 0.09 (20℃,120Hz)max 630 (20℃,2分値)
オープン
¥449
¥494(税込)
当日出荷
メーカー直送
798627400697-35024063max 0.11 (20℃,120Hz)max 1380 (20℃,2分値)
オープン
¥879
¥967(税込)
当日出荷
メーカー直送
798628370697-19302063max 0.09 (20℃,120Hz)max 428 (20℃,2分値)
オープン
¥359
¥395(税込)
当日出荷
メーカー直送
798628550697-35552563max 0.09 (20℃,120Hz)max 352 (20℃,2分値)
オープン
¥289
¥318(税込)
当日出荷
メーカー直送
798629590697-34943035max 0.12 (20℃,120Hz)max 350 (20℃,2分値)
オープン
¥229
¥252(税込)
当日出荷
メーカー直送
798630810697-66292563max 0.09 (20℃,120Hz)max 207 (20℃,2分値)
オープン
¥189
¥208(税込)
当日出荷
メーカー直送
798632050697-35212063max 0.09 (20℃,120Hz)max 245 (20℃,2分値)
オープン
¥229
¥252(税込)
当日出荷
メーカー直送
798632660697-19782035max 0.14 (20℃,120Hz)max 770 (20℃,2分値)
オープン
¥439
¥483(税込)
当日出荷
メーカー直送
798633270697-19642535max 0.12 (20℃,120Hz)max 525 (20℃,2分値)
オープン
¥299
¥329(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする