曜日別特売
0 小型アルミ電解コンデンサ KYBシリーズ 日本ケミコン 79861848

代表画像

小型アルミ電解コンデンサ KYBシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
静電容量(μF)
1200
定格電圧 DC V
63
定格リプル電流(mArms)
2800
注文コード
79861848
品番
0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
¥569

KYAシリーズを低インピーダンス・高リプル・長寿命化した商品です。
低比抵抗・高信頼性電解液の採用により、低インピーダンス・長寿命化を実現しました。
【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】

用途
電源出力平滑用途向け等
トラスコ品番
697-1879
高さ(mm)
25
定格電圧 DC V
63
誘電正接
max 0.09 (20℃,120Hz)
漏れ電流(μA)
max 756 (20℃,2分値)
その他
【ESR】max 0.022Ω (20℃ / 100kHz)
温度範囲(℃)
-40~105
耐久性
10000時間
直径(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格リプル電流(mArms)
2800
静電容量(μF)
1200
注意
※基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする