曜日別特売

【オーダー】 デザイン看板 アルミ複合板

【オーダー】 デザイン看板 アルミ複合板 - ノーブランド【オーダー】 デザイン看板 アルミ複合板 - ノーブランド

データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。
屋外用看板として最もポピューラーな素材。耐候性に優れ、固定はネジ止めで簡単。
アルミ複合板は、屋外展示もできる看板素材。素材への直接印刷することにより、メリハリのある鮮やかな表示面。遠くからの視認性にも優れます。

用途
屋内・屋外両方使用可能
材質
アルミ複合板
厚さ(mm)
3
寸法(幅W×高さH)(mm)
910×1820
印刷
片面
インク
UV紫外線硬化
耐候性
1~2年
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※イラスト・ロゴ作成不可となりますので、データはお客様にてご用意をお願いいたします。
※デザインした場合も、無地の場合も、サイトに表記の価格になります。
※極稀にお受けできないデザインがございます。その場合はキャンセルとなります。
※商品のデザインとご注文の方法はこちら
※個人宅は配送が不可となります。※サイズ変更(カット)はできません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79868681AF36
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする