曜日別特売
AF36 【オーダー】 デザイン看板 アルミ複合板 ノーブランド 79868681

 

AF36 【オーダー】 デザイン看板 アルミ複合板 ノーブランド 79868681
AF36 【オーダー】 デザイン看板 アルミ複合板 ノーブランド 79868681

【オーダー】 デザイン看板 アルミ複合板

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃13日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
79868681
品番
AF36
販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。
屋外用看板として最もポピューラーな素材。耐候性に優れ、固定はネジ止めで簡単。
アルミ複合板は、屋外展示もできる看板素材。素材への直接印刷することにより、メリハリのある鮮やかな表示面。遠くからの視認性にも優れます。

用途
屋内・屋外両方使用可能
材質
アルミ複合板
厚さ(mm)
3
寸法(幅W×高さH)(mm)
910×1820
印刷
片面
インク
UV紫外線硬化
耐候性
1~2年
サービス分類
オーダー・加工
注意
※イラスト・ロゴ作成不可となりますので、データはお客様にてご用意をお願いいたします。
※デザインした場合も、無地の場合も、サイトに表記の価格になります。
※極稀にお受けできないデザインがございます。その場合はキャンセルとなります。
※商品のデザインとご注文の方法はこちら
※個人宅は配送が不可となります。※サイズ変更(カット)はできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする