曜日別特売

【オーダー】 スタンド付き看板 屋外用

【オーダー】 スタンド付き看板 屋外用 - ノーブランド【オーダー】 スタンド付き看板 屋外用 - ノーブランド【オーダー】 スタンド付き看板 屋外用 - ノーブランド【オーダー】 スタンド付き看板 屋外用 - ノーブランド

データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。
看板デザインはご指定下さい。オリジナルで作成いたします。スタンドはスチール製です。
屋外設置用の立て看板を超特価で提供。折りたたみできる脚で持ち運びもラクラク。

用途
屋外用片面
材質
スチール鋼板
厚さ(mm)
0.3
外形寸法(mm)
550×1510
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
545×1390
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1個
注意
※極稀にお受けできないデザインがございます。その場合はキャンセルとなります。画像は出来上がりサンプルです。
※商品のデザインとご注文の方法はこちら
※個人宅は配送が不可となります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79868656SKS1400
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする