曜日別特売
SKS1400 【オーダー】 スタンド付き看板 屋外用 ノーブランド 79868656

※デザイン例

SKS1400 【オーダー】 スタンド付き看板 屋外用 ノーブランド 79868656
SKS1400 【オーダー】 スタンド付き看板 屋外用 ノーブランド 79868656
SKS1400 【オーダー】 スタンド付き看板 屋外用 ノーブランド 79868656
SKS1400 【オーダー】 スタンド付き看板 屋外用 ノーブランド 79868656

【オーダー】 スタンド付き看板 屋外用

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79868656
品番
SKS1400
販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。
看板デザインはご指定下さい。オリジナルで作成いたします。スタンドはスチール製です。
屋外設置用の立て看板を超特価で提供。折りたたみできる脚で持ち運びもラクラク。

用途
屋外用片面
材質
スチール鋼板
厚さ(mm)
0.3
外形寸法(mm)
550×1510
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
545×1390
サービス分類
オーダー・加工
注意
※極稀にお受けできないデザインがございます。その場合はキャンセルとなります。画像は出来上がりサンプルです。
※商品のデザインとご注文の方法はこちら
※個人宅は配送が不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする