曜日別特売

袋入黒文字7.5cm ウグイス

袋入黒文字7.5cm ウグイス - 神堂

黒文字楊枝を1本ずつ紙袋に入れた商品です。先端の保護や衛生面でも安心してお使いいただけます。

用途
菓子楊枝 フィンガーフード 黒文字 和菓子 紙袋付き 茶道
材質
黒文字/紙
幅(mm)
2
全長(cm)
7.5
色(柄)
【袋】ウグイス
内容量
1セット(100本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798677288214
¥1,900
¥1,698
¥1,868(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「割箸/楊枝/調理用糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする