曜日別特売

PGYTECH OneGo Roamer トートバックパック 25L(マットブラック)

PGYTECH OneGo Roamer トートバックパック 25L(マットブラック) - PGYTECHPGYTECH OneGo Roamer トートバックパック 25L(マットブラック) - PGYTECHPGYTECH OneGo Roamer トートバックパック 25L(マットブラック) - PGYTECHPGYTECH OneGo Roamer トートバックパック 25L(マットブラック) - PGYTECHPGYTECH OneGo Roamer トートバックパック 25L(マットブラック) - PGYTECHPGYTECH OneGo Roamer トートバックパック 25L(マットブラック) - PGYTECHPGYTECH OneGo Roamer トートバックパック 25L(マットブラック) - PGYTECHPGYTECH OneGo Roamer トートバックパック 25L(マットブラック) - PGYTECH

・ミニマルで洗練されたカジュアルデザイン。手持ちとバックパックの2WAY仕様で、通勤や撮影など幅広いシーンに対応。
・軽量かつ耐久性に優れた素材を採用し、カジュアルな外観と軽さを両立。
・180°大開口設計で日常アイテムをしっかり収納。カメラ機材と私物を分けて収納できる専用コンパートメントを搭載。可動式仕切りにより収納を自由にカスタマイズ可能。インナーボックスは取り外し可能で、通常のバッグとしても使用可能。
・Airfoamサスペンションシステムにより背中のカーブにフィットし、通気性と快適性を確保。
・サイドとトップの2方向クイックアクセス設計で、機材と日用品をスムーズに出し入れ可能。
・TagPortインターフェースを搭載し、多様なカスタマイズに対応。
・バッテリー残量インジケーター、ショルダーストラップのカメラクイックリリースマウント、全面YKK防水ファスナーなど細部まで配慮。
・AirTag収納用の隠しポケットを内蔵し、盗難対策に対応。さらに盗難防止用ファスナーループを備え、安全性を強化。

質量(kg)
質量(仕切り含む): 1.35
質量(本体): 1.12
用途
バックパック、カメラバック
動作温度(℃)
-20~40
サイズ(mm)
パッケージサイズ: 500 × 415 × 135 、外寸:480 ×400 × 180 、内寸: 430 × 375 × 150
素材
表地: ナイロン100% / 裏地: ポリエステル100%
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79874841P-CB-619
¥33,750
¥26,980
¥29,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする