チャック付ポリ袋

チャック付ポリ袋 - ハウスホールドジャパンチャック付ポリ袋 - ハウスホールドジャパンチャック付ポリ袋 - ハウスホールドジャパンチャック付ポリ袋 - ハウスホールドジャパンチャック付ポリ袋 - ハウスホールドジャパンチャック付ポリ袋 - ハウスホールドジャパンチャック付ポリ袋 - ハウスホールドジャパンチャック付ポリ袋 - ハウスホールドジャパン

チャック付きポリ袋は厚生労働省が定める輸入食品等試験検査により、食品に悪影響を及ぼす有害物質は含まれなていないことが証明されている。
チャック付ポリ袋、柔らかい素材のポリエチレン製で食品から金属ねじまで使い方はいろいろ。
透明0.04mm厚タイプで強度はじゅうぶん。

材質
低密度ポリエチレン(LDPE)
厚さ(mm)
0.04
透明
備考
【食品検査】対応済
入数(枚)
100
内容量
1冊(100枚)
注意
※幼児、子供が誤って窒息するなどの危険があります。幼児や子供の手の届かない場所に保管下さい。可燃性なので火の側に置かないで下さい。本来の使い方以外には使用しないで下さい。液体を入れた場合漏れる恐れがあります。突起物を入れると材質上破れることがあります。摩擦により衣服などに色がつく場合がありますのでこすらないで下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
規格
縦(cm)
横(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79869381CL-4A3CL-44834
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
79869426CK-4B4CK-44028
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
79869451CJ-4A4CJ-43420
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする