今村紙工
アルミ蒸着袋 フタ・テープ付 100枚
中身が見えないアルミ蒸着袋です。作業効率のよいワンタッチテープ付き。
用途
缶バッジやトレーディングカード、キーホルダー、小物、ノベルティの個包装におすすめです。
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.045
色
シルバー
容量
100枚
フタ
あり
テープ
あり
内容量
1袋(100枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07243858
AJ-70
70×80+30
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
07243876
AJ-7095
70×95+30
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください