USB3.2 Gen2 Type-Cアクティブ ケーブル
DisplayPort1.2に対応、最高解像度は4K@144Hzです。USB3.2Gen210Gbpsの伝送に対応しています。USB3.1、USB2.0、USB1.1との下位互換性があります。USBPD3.0、最大電力60Wの充電を対応しています。映像出力、データ伝送、と電源供給が同時に行えます。アクティブなIC信号強度を調整し、より長距離の接続を提供しています。編組ワイヤーと弾みを防ぐワイヤーが含まれており、効果的にノイズの遮断と引張抵抗、耐屈曲性があります。TypeCコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。金メッキ接点処理で、耐摩耗性と耐腐食性。ケーブルはTPE環境保護素材で作られており、環境に優しく、環境に無毒で安全です。ドイツの国際ブランドLINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。
- 仕様
- ●接点材料:黄銅●線材規格:24AWG/28AWG/21AWG/28AWG●DisplayPort 1.2 、USB 3.2 Gen 2
- 色
- ブラック
- タイプ
- 円形
- ケーブル長(m)
- 10
- 最大解像度
- 3840×2160@144Hz
- 材質(カバー)
- TPE
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 材質(導体)
- 錫メッキ銅、光ファイバー
- 線径(mm)
- 6.5
- 材質(コネクタ)
- 金メッキ
- 材質(シェル)
- アルミニウム合金
- 内容量
- 1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。USBケーブル の新着商品
カテゴリ































![USB2.0ケーブル A-B 0.5m 黒 GB[制御機器] USB2.0ケーブル A-B 0.5m 黒 GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137458-261106-02.jpg)
![USB2.0ケーブル A-B 1m 黒 GB[制御機器] USB2.0ケーブル A-B 1m 黒 GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07139138-261106-02.jpg)

