曜日別特売

27インチ 量子ドットモニター(2560x1440/180Hz/Fast HVAパネル/600nit/ノングレア/HDR1400/PIP・PBP/HDMIx2・DP/ピボット/高さ調整/スイベル/3年保証)

27インチ 量子ドットモニター(2560x1440/180Hz/Fast HVAパネル/600nit/ノングレア/HDR1400/PIP・PBP/HDMIx2・DP/ピボット/高さ調整/スイベル/3年保証) - TCL27インチ 量子ドットモニター(2560x1440/180Hz/Fast HVAパネル/600nit/ノングレア/HDR1400/PIP・PBP/HDMIx2・DP/ピボット/高さ調整/スイベル/3年保証) - TCL27インチ 量子ドットモニター(2560x1440/180Hz/Fast HVAパネル/600nit/ノングレア/HDR1400/PIP・PBP/HDMIx2・DP/ピボット/高さ調整/スイベル/3年保証) - TCL27インチ 量子ドットモニター(2560x1440/180Hz/Fast HVAパネル/600nit/ノングレア/HDR1400/PIP・PBP/HDMIx2・DP/ピボット/高さ調整/スイベル/3年保証) - TCL27インチ 量子ドットモニター(2560x1440/180Hz/Fast HVAパネル/600nit/ノングレア/HDR1400/PIP・PBP/HDMIx2・DP/ピボット/高さ調整/スイベル/3年保証) - TCL27インチ 量子ドットモニター(2560x1440/180Hz/Fast HVAパネル/600nit/ノングレア/HDR1400/PIP・PBP/HDMIx2・DP/ピボット/高さ調整/スイベル/3年保証) - TCL27インチ 量子ドットモニター(2560x1440/180Hz/Fast HVAパネル/600nit/ノングレア/HDR1400/PIP・PBP/HDMIx2・DP/ピボット/高さ調整/スイベル/3年保証) - TCL27インチ 量子ドットモニター(2560x1440/180Hz/Fast HVAパネル/600nit/ノングレア/HDR1400/PIP・PBP/HDMIx2・DP/ピボット/高さ調整/スイベル/3年保証) - TCL

180Hzの超高速リフレッシュレートと1ms(GTG)応答速度を備え、究極の滑らかさとクリアな視認性を実現するゲーミングモニターです。FreeSync Premium & G-SYNC Compatible対応で、画面のティアリングやスタッタリングを排除し、完全に没入できるプレイ環境を提供。競技プレイの核心は、視覚情報の処理速度にあります。本機の300Hzリフレッシュレートは、従来の高リフレッシュレートモニターを上回る超高速サンプリングを実現。高速なマウス操作や瞬間的な視点移動にも一切のブレや残像を残さず、敵の動きを常に先取りする視覚的優位性を確立します。高速性能だけで終わらないのが、本機の真価です。量子ドットMiniLED技術と精密ローカルディミング制御により、深みのある黒と600nitsの輝きを両立。HDR表現が広がるダイナミックレンジで、ゲーム世界の細部まで鮮明に描き出し、戦場の臨場感を最大化します。正確な色認識は、状況判断の基盤です。96% DCI-P3という広色域カバーと高色精度が、ゲーム内の風景やエフェクトを意図通りに再現。暗所の敵や遠方の目標も、自然で忠実な色彩表現で確実に視認できます。低ブルーライト&フリッカーフリー認証により、長時間のプレイでも目の疲労を軽減。高さ・チルト・回転・左右角度が調整可能なスタンドにより、あらゆるデスク環境とプレイスタイルに合わせた、最も快適で集中できる視野角を簡単に構築できます。これ一台で、超高速応答、没入感のある画質、正確な色再現、そして身体に優しい設計を同時に獲得。eスポーツからハードコアゲーミングまで、あらゆる「遊び」を「競技」に昇華させる、真のパフォーマンス志向モニターです

表面処理
ノングレア
コントラスト比
5000:1
解像度
2560×1440
入力端子
HDMI×2、DP×1
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
27インチ
パネル駆動方式
VA
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7987418627G64
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする