曜日別特売

32インチ 量子ドットモニター(3840×2160/165Hz/HVAパネル/1400nit/ノングレア/HDR1400/PIP・PBP/HDMIx2・DP・Type-C90W/KVM/スピーカー/ピボット/高さ調整/スイベル/1年保証)

32インチ 量子ドットモニター(3840×2160/165Hz/HVAパネル/1400nit/ノングレア/HDR1400/PIP・PBP/HDMIx2・DP・Type-C90W/KVM/スピーカー/ピボット/高さ調整/スイベル/1年保証) - TCL32インチ 量子ドットモニター(3840×2160/165Hz/HVAパネル/1400nit/ノングレア/HDR1400/PIP・PBP/HDMIx2・DP・Type-C90W/KVM/スピーカー/ピボット/高さ調整/スイベル/1年保証) - TCL32インチ 量子ドットモニター(3840×2160/165Hz/HVAパネル/1400nit/ノングレア/HDR1400/PIP・PBP/HDMIx2・DP・Type-C90W/KVM/スピーカー/ピボット/高さ調整/スイベル/1年保証) - TCL32インチ 量子ドットモニター(3840×2160/165Hz/HVAパネル/1400nit/ノングレア/HDR1400/PIP・PBP/HDMIx2・DP・Type-C90W/KVM/スピーカー/ピボット/高さ調整/スイベル/1年保証) - TCL32インチ 量子ドットモニター(3840×2160/165Hz/HVAパネル/1400nit/ノングレア/HDR1400/PIP・PBP/HDMIx2・DP・Type-C90W/KVM/スピーカー/ピボット/高さ調整/スイベル/1年保証) - TCL32インチ 量子ドットモニター(3840×2160/165Hz/HVAパネル/1400nit/ノングレア/HDR1400/PIP・PBP/HDMIx2・DP・Type-C90W/KVM/スピーカー/ピボット/高さ調整/スイベル/1年保証) - TCL32インチ 量子ドットモニター(3840×2160/165Hz/HVAパネル/1400nit/ノングレア/HDR1400/PIP・PBP/HDMIx2・DP・Type-C90W/KVM/スピーカー/ピボット/高さ調整/スイベル/1年保証) - TCL32インチ 量子ドットモニター(3840×2160/165Hz/HVAパネル/1400nit/ノングレア/HDR1400/PIP・PBP/HDMIx2・DP・Type-C90W/KVM/スピーカー/ピボット/高さ調整/スイベル/1年保証) - TCL

Mini LED:従来のバックライトをピクセルレベルに近い高精度の照明に変換。HDR 1400nit:国際標準化団体VESAの DisplayHDR 1400基準に適合し、明暗のディテールを正確に再現。ローカルディミングゾーン技術:ローカルディミング対応で、光を精密にコントロールし、映像の細部まで鮮明に再現。量子ドット:DCI-P3カバー率96%の広い色域と約10万時間の色褪せない寿命を実現。TCL CSOT Fast-HVA:高い静的コントラスト比、速い応答時間、高いリフレッシュレートにより、ゲーム画面はより濃厚で、シーン再現はよりリアルに。応答速度とリフレッシュレート:1 ms(GTG)の応答速度と4K 165Hzのリフレッシュレートでゲームパフオーマンスを向上。90W Type-C:ノートパソコンや周辺機器をケーブル1本で簡単に接続でき、映像や音楽を楽しんだり、作業をしたりと、様々なシーンで活躍。PBP、PIP機能とKVM機能:PBP、PIP機能を搭載し、複数のタスクを同時に1つのモニターに表示したり、左右分割画面やピクチャー・イン・ピクチャー表示にも対応。KVM機能により、キーボード、マウス、モニターのセットで複数のコンピューターを操作できます

表面処理
ノングレア
コントラスト比
3000:1
解像度
3840×2160
入力端子
HDMI×2、DP×1、Type-c×1、USB-B×1
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
32インチ
パネル駆動方式
VA
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7987429932R84
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする