曜日別特売

27インチ 量子ドットモニター(2560 x 1440/240Hz/HVAパネル/1400nit/ノングレア/HDR1400/PIP・PBP/HDMIx2・DP/ピボット/高さ調整/スイベル/3年保証)

27インチ 量子ドットモニター(2560 x 1440/240Hz/HVAパネル/1400nit/ノングレア/HDR1400/PIP・PBP/HDMIx2・DP/ピボット/高さ調整/スイベル/3年保証) - TCL27インチ 量子ドットモニター(2560 x 1440/240Hz/HVAパネル/1400nit/ノングレア/HDR1400/PIP・PBP/HDMIx2・DP/ピボット/高さ調整/スイベル/3年保証) - TCL27インチ 量子ドットモニター(2560 x 1440/240Hz/HVAパネル/1400nit/ノングレア/HDR1400/PIP・PBP/HDMIx2・DP/ピボット/高さ調整/スイベル/3年保証) - TCL27インチ 量子ドットモニター(2560 x 1440/240Hz/HVAパネル/1400nit/ノングレア/HDR1400/PIP・PBP/HDMIx2・DP/ピボット/高さ調整/スイベル/3年保証) - TCL27インチ 量子ドットモニター(2560 x 1440/240Hz/HVAパネル/1400nit/ノングレア/HDR1400/PIP・PBP/HDMIx2・DP/ピボット/高さ調整/スイベル/3年保証) - TCL27インチ 量子ドットモニター(2560 x 1440/240Hz/HVAパネル/1400nit/ノングレア/HDR1400/PIP・PBP/HDMIx2・DP/ピボット/高さ調整/スイベル/3年保証) - TCL27インチ 量子ドットモニター(2560 x 1440/240Hz/HVAパネル/1400nit/ノングレア/HDR1400/PIP・PBP/HDMIx2・DP/ピボット/高さ調整/スイベル/3年保証) - TCL27インチ 量子ドットモニター(2560 x 1440/240Hz/HVAパネル/1400nit/ノングレア/HDR1400/PIP・PBP/HDMIx2・DP/ピボット/高さ調整/スイベル/3年保証) - TCL

Mini LED:従来のバックライトをピクセルレベルに近い高精度の照明に変換。HDR 1400nit:国際標準化団体VESAの DisplayHDR 1400基準に適合し、明暗のディテールを正確に再現。ローカルディミングゾーン技術:1100超のローカルディミング対応で、映像の細部まで鮮明に再現。量子ドット:DCI-P3カバー率95%の広い色域と約10万時間の色褪せない寿命を実現。TCL CSOT Fast-HVA:高い静的コントラスト比、速い応答時間、高いリフレッシュレートにより、ゲーム画面はより濃厚で、シーン再現はよりリアルに。応答速度とリフレッシュレート:1 ms(GTG)の応答速度とWQHD 270Hzのリフレッシュレートでゲームパフオーマンスを向上。PBP、PIP機能:複数のタスクを同時に1つのモニターに表示したり、左右分割画面やピクチャー・イン・ピクチャー表示にも対応。テュフ・ラインランド:ラインランドの低ブルーライト認証を取得。有害なブルーライトをカットして常に目を保護することができます

表面処理
ノングレア
コントラスト比
2500:1
解像度
2560×1440
入力端子
HDMI×2、DP×1
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
27インチ
パネル駆動方式
VA
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7987419527R73Q
オープン
¥73,980
¥81,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする