34インチ 量子ドット湾曲モニター(3440x1440/170Hz/HVAパネル/1400nit/ノングレア/HDR1400/PIP・PBP/HDMIx2・DP・Type-C90W/KVM/スピーカー/高さ調整/スイベル/3年保証)
Mini LED:従来のバックライトをピクセルレベルに近い高精度の照明に変換。HDR 1400nit:国際標準化団体VESAの DisplayHDR 1400基準に適合し、明暗のディテールを正確に再現。ローカルディミングゾーン技術:1100超のローカルディミング対応で、映像の細部まで鮮明に再現。量子ドット:DCI-P3カバー率95%の広い色域と約10万時間の色褪せない寿命を実現。TCL CSOT Fast-HVA:高い静的コントラスト比、速い応答時間、高いリフレッシュレートにより、ゲーム画面はより濃厚で、シーン再現はよりリアルに。応答速度とリフレッシュレート:1 ms(GTG)の応答速度とUWQHD 170Hzのリフレッシュレートでゲームパフオーマンスを向上。90W Type-C:ノートパソコンや周辺機器をケーブル1本で簡単に接続でき、映像や音楽を楽しんだり、作業をしたりと、様々なシーンで活躍。PBP、PIP機能とKVM機能:PBP、PIP機能を搭載し、複数のタスクを同時に1つのモニターに表示したり、左右分割画面やピクチャー・イン・ピクチャー表示にも対応。KVM機能により、キーボード、マウス、モニターのセットで複数のコンピューターを操作できます
- 表面処理
- ノングレア
- コントラスト比
- 4000:1
- 解像度
- 3440×1440
- 入力端子
- HDMI×2、DP×1、Type-c×1、USB-B×1
- アスペクト比
- 21:9
- モニターサイズ
- 34インチ
- パネル駆動方式
- VA
- 内容量
- 1個
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 100型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V100U-M+自立スタンドJN-55110-JRCセットJAPANNEXT税込¥956,780¥869,800
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-3275-90JRFセットJAPANNEXT税込¥73,678¥66,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-3275-JRSAセットJAPANNEXT税込¥61,578¥55,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-DS3265-CAセットJAPANNEXT税込¥64,878¥58,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U+自立スタンドJN-3275-90JRFセットJAPANNEXT税込¥92,378¥83,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U+自立スタンドJN-3275-JRSAセットJAPANNEXT税込¥80,278¥72,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U+自立スタンドJN-DS3265-CAセットJAPANNEXT税込¥83,578¥75,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U2-M+自立スタンドJN-3275-JRSAセットJAPANNEXT税込¥83,578¥75,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U2-M+自立スタンドJN-DS3265-CAセットJAPANNEXT税込¥86,878¥78,980カテゴリ
























