32インチ 量子ドットモニター(2560x1440/180Hz/Fast HVAパネル/600nit/ノングレア/HDR600/PIP・PBP/HDMIx2・DP/スピーカー/ピボット/高さ調整/スイベル/3年保証)
TCL 32G64は、180Hzの超高速リフレッシュレートと1ms(GTG)応答速度を備え、究極の滑らかさとクリアな視認性を実現するゲーミングモニターです。FreeSync Premium & G-SYNC Compatible対応で、画面のティアリングやスタッタリングを排除し、完全に没入できるプレイ環境を提供。競技プレイの核心は、視覚情報の処理速度にあります。本機の180Hzリフレッシュレートは、従来の高リフレッシュレートモニターを上回る超高速サンプリングを実現。高速なマウス操作や瞬間的な視点移動にも一切のブレや残像を残さず、敵の動きを常に先取りする視覚的優位性を確立。高速性能だけで終わらないのが、本機の真価です。量子ドットMiniLED技術と精密ローカルディミング制御により、深みのある黒と600nitsの輝きを両立。HDR表現が広がるダイナミックレンジで、ゲーム世界の細部まで鮮明に描き出し、戦場の臨場感を最大化。正確な色認識は、状況判断の基盤です。96% DCI-P3という広色域カバーとΔE<2の高色精度が、ゲーム内の風景やエフェクトを意図通りに再現。暗所の敵や遠方の目標も、自然で忠実な色彩表現で確実に視認。低ブルーライト&フリッカーフリー認証により、長時間のプレイでも目の疲労を軽減。最高のパフォーマンスは、最適な姿勢から生まれます。高さ・チルト・回転・左右角度が調整可能なスタンドにより、あらゆるデスク環境とプレイスタイルに合わせた、最も快適で集中できる視野角を簡単に構築。これ一台で、超高速応答、没入感のある画質、正確な色再現、そして身体に優しい設計を同時に獲得。eスポーツからハードコアゲーミングまで、あらゆる「遊び」を「競技」に昇華させる、真のパフォーマンス志向モニター
- 表面処理
- ノングレア
- コントラスト比
- 3500:1
- 解像度
- 2560×1440
- 入力端子
- HDMI×2、DP×1
- アスペクト比
- 16:9
- モニターサイズ
- 32インチ
- パネル駆動方式
- VA
- 内容量
- 1個
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 100型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V100U-M+自立スタンドJN-55110-JRCセットJAPANNEXT税込¥956,780¥869,800
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-3275-90JRFセットJAPANNEXT税込¥73,678¥66,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-3275-JRSAセットJAPANNEXT税込¥61,578¥55,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-DS3265-CAセットJAPANNEXT税込¥64,878¥58,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U+自立スタンドJN-3275-90JRFセットJAPANNEXT税込¥92,378¥83,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U+自立スタンドJN-3275-JRSAセットJAPANNEXT税込¥80,278¥72,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U+自立スタンドJN-DS3265-CAセットJAPANNEXT税込¥83,578¥75,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U2-M+自立スタンドJN-3275-JRSAセットJAPANNEXT税込¥83,578¥75,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U2-M+自立スタンドJN-DS3265-CAセットJAPANNEXT税込¥86,878¥78,980カテゴリ
























