24インチ Mini LEDモニター(1920x1080/100Hz/VA/450nit/ノングレア/HDR400/HDMI・VGA/1年保証)

24インチ Mini LEDモニター(1920x1080/100Hz/VA/450nit/ノングレア/HDR400/HDMI・VGA/1年保証) - TCL24インチ Mini LEDモニター(1920x1080/100Hz/VA/450nit/ノングレア/HDR400/HDMI・VGA/1年保証) - TCL24インチ Mini LEDモニター(1920x1080/100Hz/VA/450nit/ノングレア/HDR400/HDMI・VGA/1年保証) - TCL24インチ Mini LEDモニター(1920x1080/100Hz/VA/450nit/ノングレア/HDR400/HDMI・VGA/1年保証) - TCL24インチ Mini LEDモニター(1920x1080/100Hz/VA/450nit/ノングレア/HDR400/HDMI・VGA/1年保証) - TCL24インチ Mini LEDモニター(1920x1080/100Hz/VA/450nit/ノングレア/HDR400/HDMI・VGA/1年保証) - TCL24インチ Mini LEDモニター(1920x1080/100Hz/VA/450nit/ノングレア/HDR400/HDMI・VGA/1年保証) - TCL24インチ Mini LEDモニター(1920x1080/100Hz/VA/450nit/ノングレア/HDR400/HDMI・VGA/1年保証) - TCL

Mini LED:従来のバックライトをピクセルレベルに近い高精度の照明に変換。HDR 450nits:国際標準化団体VESAの DisplayHDR 450nits基準に適合し、明暗のディテールを正確に再現。ローカルディミングゾーン技術:ローカルディミングより映像の細部まで鮮明に再現。広色域:sRGBカバー率99%の広い色域を実現。3000:1の高コントラスト比:暗部のディテールをくっきりと描き出し、明るい部分とのバランスが取れた自然な映像表現を実現。広色域:sRGB 99%/DCI-P3 92%カバー率の広色域パネルは、クリエイターが求める正確な色再現と、エンタメコンテンツの豊かな色彩を両立。写真編集時の色判別や、映画鑑賞時の繊細な色調の変化まで、プロフェッショナルなレベルで忠実に再現。リフレッシュレート:100Hzのリフレッシュレートでゲームパフオーマンスを向上させることができます。高速な画面更新により、FPSやレースゲームなどの素早い動きもブレずに滑らかで、キャラクターの動きや背景スクロールがなめらかにつながります。5方向ジョイスティックボタン:指の動きを自然に感知するセンサーで、上下左右+押し込みの5方向操作をスムーズに実現。複雑なメニュー操作もこれ1つで簡単。テュフ・ラインランド:ラインランドの低ブルーライト認証を取得。有害なブルーライトをカットして常に目を保護します。非光沢:眩しい光を抑えて、オフィスの照明や窓からの自然光が当たる環境でも、映り込みを気にせず快適にお使いいただけます。フレームレスデザイン:複数画面を並べた際のつなぎ目が目立たず、マルチディスプレイ環境にも最適

表面処理
ノングレア
コントラスト比
3000:1
解像度
1920×1080
入力端子
HDMI×1、VGA×1
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
24インチ
パネル駆動方式
VA
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7987425624G54
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする