Lenovo Tab K10 Gen2
・さまざまなライフスタイルに対応できる汎用性
・人間工学に基づいた使いやすい洗練されたデザイン
・没入感あふれる 10.1型WUXGAディスプレイ
・MediaTek Helio G85 プロセッサーによるスムーズなパフォーマンス
・長時間バッテリー駆動
- 仕様
- ●Jan code:4573681446772●タッチパネル:マルチタッチ対応(10 点)●ディスプレイサイズ(ドット):10.1 型ワイドパネル (1920×1200 ドット)●プロセッサー動作周波数:最大 2.0Ghz
- 番号
- ZAEK0073JP、保守用製品:ZAEK0073JP
- メモリー
- フラッシュ:64GB、LPDDR4X
- メモリー容量
- 4GB
- 画面サイズ
- 10.1
- OS
- Android 15
- プロセッサー
- MediaTek Helio G85 プロセッサー
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 容量(GB)
- 64
- コア数
- 8
- 内容量
- 1台
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品
11インチiPad Wi-Fiモデル (CPU:A16/メモリ非公開/ストレージタイプ非公開128GB/iPadOS/11型/SIMスロット:なし/シルバー)Apple税込¥82,280¥74,800
11インチiPad Wi-Fiモデル (CPU:A16/メモリ非公開/ストレージタイプ非公開256GB/iPadOS/11型/SIMスロット:なし/シルバー)Apple税込¥100,981¥91,801
iPad mini Wi-Fiモデル 128GB - スペースグレイ (CPU:A17 Pro/メモリ非公開/ストレージタイプ非公開128GB/iPasOS/8.3型/SIMスロット:なし)Apple税込¥109,780¥99,800
RT112 Windows 4G-LTE対応モデル、10.1 インチ、Windows 11 IoT Enterprise LTSC On Arm OS搭載 業務用タブレットPCunitech税込¥208,780¥189,800
RT112 Windows Wi-Fiモデル、10.1 インチ、Windows 11 IoT Enterprise LTSC On Arm OS搭載 業務用タブレットPCunitech税込¥197,780¥179,800
RT112 Windows 4G-LTE、バーコードリーダー内蔵モデル、10.1 インチ、Windows 11 IoT Enterprise LTSC On Arm OS搭載 業務用タブレットPCunitech税込¥219,780¥199,800
RT112 Windows Wi-Fi、バーコードリーダー内蔵モデル、10.1 インチ、Windows 11 IoT Enterprise LTSC On Arm OS搭載 業務用タブレットPCunitech税込¥208,780¥189,800
Let'snoteSC7ビジネスモデル(Ultra5335/16GB/SSD512GB/Win11Pro/12.4FHD/5G<Eタイオウ/カオニンショウ)Panasonic(パナソニック)税込¥516,780¥469,800カテゴリ













