曜日別特売
ZAEK0073JP Lenovo Tab K10 Gen2 レノボ・ジャパン(Lenovo) 79874746

Lenovo Tab K10 Gen2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79874746
品番
ZAEK0073JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

・さまざまなライフスタイルに対応できる汎用性
・人間工学に基づいた使いやすい洗練されたデザイン
・没入感あふれる 10.1型WUXGAディスプレイ
・MediaTek Helio G85 プロセッサーによるスムーズなパフォーマンス
・長時間バッテリー駆動

仕様
●Jan code:4573681446772●タッチパネル:マルチタッチ対応(10 点)●ディスプレイサイズ(ドット):10.1 型ワイドパネル (1920×1200 ドット)●プロセッサー動作周波数:最大 2.0Ghz
番号
ZAEK0073JP、保守用製品:ZAEK0073JP
メモリー
フラッシュ:64GB、LPDDR4X
メモリー容量
4GB
画面サイズ
10.1
OS
Android 15
プロセッサー
MediaTek Helio G85 プロセッサー
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(GB)
64
コア数
8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする