曜日別特売

グリーン通線ワイヤー E-41055R

グリーン通線ワイヤー E-41055R - M-Creativeグリーン通線ワイヤー E-41055R - M-Creativeグリーン通線ワイヤー E-41055R - M-Creativeグリーン通線ワイヤー E-41055R - M-Creativeグリーン通線ワイヤー E-41055R - M-Creative

ステンレスワイヤー入りの通線工具。

材質
グラスファイバー製/被覆AAS樹脂製/ステンレスワイヤー入り
質量(kg)
8.4
長さ(m)
50
ねじ径
M10 P1.5
線径(Φmm)
6.5
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79870878E-41055R
¥133,400
¥129,800
¥142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする