曜日別特売
E-41055R グリーン通線ワイヤー E-41055R M-Creative 79870878

E-41055R グリーン通線ワイヤー E-41055R M-Creative 79870878
E-41055R グリーン通線ワイヤー E-41055R M-Creative 79870878
E-41055R グリーン通線ワイヤー E-41055R M-Creative 79870878
E-41055R グリーン通線ワイヤー E-41055R M-Creative 79870878
E-41055R グリーン通線ワイヤー E-41055R M-Creative 79870878

グリーン通線ワイヤー E-41055R

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
79870878
品番
E-41055R
参考基準価格(税別)¥133,400販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

ステンレスワイヤー入りの通線工具。

材質
グラスファイバー製/被覆AAS樹脂製/ステンレスワイヤー入り
質量(kg)
8.4
長さ(m)
50
ねじ径
M10 P1.5
線径(Φmm)
6.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする