曜日別特売

E-41055R用先端誘導金具Φ50

E-41055R用先端誘導金具Φ50 - M-CreativeE-41055R用先端誘導金具Φ50 - M-CreativeE-41055R用先端誘導金具Φ50 - M-Creative

E-41055Rのオプション部品。

ねじ径
M10
寸法A(mm)
80
寸法(Φmm)
50
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
40
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79870790P-41055-03
¥8,000
¥7,998
¥8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする