M-Creative
E-41055R用先端誘導金具Φ50
P-41055-03
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79870790
品番
P-41055-03
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
E-41055Rのオプション部品。
ねじ径
M10
寸法A(mm)
80
寸法(Φmm)
50
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
40