ロープ用フック(より戻し付き)

ロープ用フック(より戻し付き) - M-Creativeロープ用フック(より戻し付き) - M-Creativeロープ用フック(より戻し付き) - M-Creativeロープ用フック(より戻し付き) - M-Creativeロープ用フック(より戻し付き) - M-Creative

スーパーイエロー部品。
ロープのねじれ防止に。
Φ12mmロープまで対応。

ねじ径
M10
寸法A(mm)
35
寸法D(Φmm)
12
寸法B(mm)
30
寸法C(Φmm)
18
開口部(mm)
12(最大)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79870799P-4199
¥9,000
¥8,998
¥9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする