M-Creative
ロープ用フック(より戻し付き)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79870799
品番
P-4199
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
スーパーイエロー部品。
ロープのねじれ防止に。
Φ12mmロープまで対応。
ねじ径
M10
寸法A(mm)
35
寸法D(Φmm)
12
寸法B(mm)
30
寸法C(Φmm)
18
開口部(mm)
12(最大)