M-Creative
フレキシブルジョイント
スーパーイエローやグリーン通線ワイヤー用 オプション部品 M10。
ねじ径
M10→M10
寸法A(mm)
58
寸法D(Φmm)
11
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
27
寸法E(Φmm)
12
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79871000
P-4120-81
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください