P-4120-81 フレキシブルジョイント M-Creative 79871000

P-4120-81 フレキシブルジョイント M-Creative 79871000
P-4120-81 フレキシブルジョイント M-Creative 79871000
P-4120-81 フレキシブルジョイント M-Creative 79871000
P-4120-81 フレキシブルジョイント M-Creative 79871000
P-4120-81 フレキシブルジョイント M-Creative 79871000

フレキシブルジョイント

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
注文コード
79871000
品番
P-4120-81
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

スーパーイエローやグリーン通線ワイヤー用 オプション部品 M10。

ねじ径
M10→M10
寸法A(mm)
58
寸法D(Φmm)
11
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
27
寸法E(Φmm)
12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする